BRONZE Innensechskant-Winkelstiftschlüssel lang 19 mm

Artikelnummer: Z00492061
EAN: 4042146520543
Herstellernummer: 963.1571
BRONZE Innensechskant-Winkelstiftschlüssel lang 19 mm
Inkl. Steuern: 77,80 € VE 1 Stück Netto 65,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • 6-kant
  • extra lange Ausführung
  • in Anlehnung an DIN ISO 2936
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Alluminium-Bronze
Teillänge L2 in mm 72
Längenbezeichnung extra lang
Profil1 Innen6-kant
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Schlüsselweite in mm 19,0
Material2 sehr bruchfest
Profil2 metrisch
Gesamtlänge L1 in mm 360
DIN ISO DIN ISO 2936
Hauptkatalogseite K15I_317
Gewicht in g 490 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen