BRONZE Innensechskant-Winkelstiftschlüssel 1/2"

Artikelnummer: Z00492037
EAN: 4042146520307
Herstellernummer: 963.1547
BRONZE Innensechskant-Winkelstiftschlüssel 1/2"
Inkl. Steuern: 86,00 € VE 1 Stück Netto 72,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • kurze Ausführung
  • in Anlehnung an DIN ISO 2936
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Innen6-kant
Gesamtlänge L1 in mm 125
Material1 Alluminium-Bronze
DIN ISO DIN ISO 2936
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Profil2 Zollmaße
Hauptkatalogseite K15I_317
Material2 sehr bruchfest
Längenbezeichnung kurz
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Teillänge L2 in mm 55
Schlüsselweite 1/2"
Gewicht in g 180 Gramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen