BRONZE Innensechskant-Winkelstiftschlüssel 1.1/8"

Artikelnummer: Z00492045
EAN: 4042146520383
Herstellernummer: 963.1555
BRONZE Innensechskant-Winkelstiftschlüssel 1.1/8"
Inkl. Steuern: 131,11 € VE 1 Stück Netto 110,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 6-kant
  • kurze Ausführung
  • in Anlehnung an DIN ISO 2936
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Längenbezeichnung kurz
Teillänge L2 in mm 95
DIN ISO DIN ISO 2936
Hauptkatalogseite K15I_317
Profil1 Innen6-kant
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Material1 Alluminium-Bronze
Profil2 Zollmaße
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Gewicht in g 3300 Gramm
Gesamtlänge L1 in mm 230
Schlüsselweite 1.1/8"
Material2 sehr bruchfest
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen