BRONZE Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz, 8-tlg.

Artikelnummer: Z00492007
EAN: 4042146520000
Herstellernummer: 963.1517
BRONZE Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz, 8-tlg.
Inkl. Steuern: 185,89 € VE 1 Stück Netto 156,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • 6-kant
  • lange Ausführung
  • in Anlehnung an DIN ISO 2936
  • mit Kugelkopf am langen Ende
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 8
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Profil2 metrisch
DIN ISO DIN ISO 2936
Längenbezeichnung lang
Material1 Alluminium-Bronze
Material2 sehr bruchfest
Gewicht in g 250
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Hauptkatalogseite K15I_318
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen