CHROME Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Klapphalter,8-tlg

Artikelnummer: Z00481486
EAN: 4042146114872
Herstellernummer: 158.3540
CHROME Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Klapphalter,8-tlg
Inkl. Steuern: 9,21 € VE 1 Stück Netto 7,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • in Anlehnung an DIN / ISO 2936
  • durchgehend gehärtet
  • hochglanz verchromt
  • Spezialstahl
  • in stabilem Klapphalter mit 2-Komponentengehäuse

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz (-tlg.) 8
Verpackung Kunststoffklapphalter
Profil1 Innen6-kant
Profil2 metrisch
DIN ISO DIN ISO 2936
Längenbezeichnung kurz
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Gewicht in g 440
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
Handgriff 2-Komponentengriff
Hauptkatalogseite K15I_215
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen