EDELSTAHL Innen6kant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 2,5mm

Artikelnummer: Z00494136
EAN: 4042146569542
Herstellernummer: 964.03025
EDELSTAHL Innen6kant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 2,5mm
Inkl. Steuern: 2,21 € VE 1 Stück Netto 1,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • kurze Ausführung
  • in Anlehnung an DIN / ISO 2936
  • durchgehend gehärtet
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_349
Profil1 Innen6-kant
Schlüsselweite in mm 2,5
Material2 sehr bruchfest
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Profil2 metrisch
Material1 Edelstahl
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Teillänge L2 in mm 18.0
DIN ISO DIN ISO 2936
Gewicht in g 3 Gramm
Längenbezeichnung kurz
Gesamtlänge L1 in mm 56
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen