KS TOOLS EDELSTAHL Innen6kant-Winkelstiftschlüssel, 6,0mm, XL

Artikelnummer: Z00494162
EAN: 4042146569801
Herstellernummer: 964.0506
KS TOOLS EDELSTAHL Innen6kant-Winkelstiftschlüssel, 6,0mm, XL
Brutto Set-Preis 9,02 € Netto 7,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • extra lange Ausführung
  • in Anlehnung an DIN / ISO 2936
  • mit Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • durchgehend gehärtet
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Schlüsselweite in mm 6,0
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Material2 sehr bruchfest
Hauptkatalogseite K15I_349
Profil2 metrisch
Längenbezeichnung extra lang
Gesamtlänge L1 in mm 180
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Teillänge L2 in mm 32.0
DIN ISO DIN ISO 2936
Material1 Edelstahl
Gewicht in g 51 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]