EDELSTAHL Innen6kant-Winkelstiftschlüssel-Satz, 9-tlg.

Artikelnummer: Z00494155
EAN: 4042146569733
Herstellernummer: 964.0420
EDELSTAHL Innen6kant-Winkelstiftschlüssel-Satz, 9-tlg.
Inkl. Steuern: 50,79 € VE 1 Stück Netto 42,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • lange Ausführung
  • in Anlehnung an DIN / ISO 2936
  • mit Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • Handgriff mit Doppelfunktion (Halter / T-Griff)
  • durchgehend gehärtet
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • in stabilem Klapphalter
  • Edelstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Edelstahl
Verpackung Klapphalter mit Doppelfunktion (Halter/T-Griff)
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Profil2 metrisch
Gewicht in g 368 Gramm
DIN ISO DIN ISO 2936
Hauptkatalogseite K15I_349
Teile im Satz 9
Längenbezeichnung lang
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen