KS TOOLS Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 10mm

Artikelnummer: Z00480740
EAN: 4042146022054
Herstellernummer: 151.2030
KS TOOLS Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 10mm
Brutto Set-Preis 1,36 € Netto 1,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • kurze Ausführung
  • DIN / ISO 2936
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 50
Hauptkatalogseite K15I_214
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 10,0
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
Profil1 Innen6-kant
Gesamtlänge L1 in mm 122
Längenbezeichnung kurz
Gewicht in g 110 Gramm
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
DIN ISO DIN ISO 2936

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]