KS TOOLS Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 0,7mm

Artikelnummer: Z00480952
EAN: 4042146353066
Herstellernummer: 151.26007
KS TOOLS Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 0,7mm
Inkl. Steuern: 0,20 € VE 1 Stück Netto 0,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • kurze Ausführung
  • in Anlehnung an DIN / ISO 2936
  • durchgehend gehärtet
  • phosphatiert
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Längenbezeichnung kurz
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
Gesamtlänge L1 in mm 33
DIN ISO DIN ISO 2936
Schlüsselweite in mm 0,7
Gewicht in g 10 Gramm
Profil1 Innen6-kant
Material2 phosphatiert
Material1 Spezialstahl
Teillänge L2 in mm 7
Hauptkatalogseite K15I_214
Profil2 metrisch

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen