Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 4,5mm

Artikelnummer: Z00480961
EAN: 4042146353158
Herstellernummer: 151.26045
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 4,5mm
Inkl. Steuern: 6,22 € VE 1 Stück Netto 5,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • kurze Ausführung
  • in Anlehnung an DIN / ISO 2936
  • durchgehend gehärtet
  • phosphatiert
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 30.5
Profil1 Innen6-kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 4,5
DIN ISO DIN ISO 2936
Längenbezeichnung kurz
Material1 Spezialstahl
Material2 phosphatiert
Gewicht in g 20
Gesamtlänge L1 in mm 80
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
Hauptkatalogseite K15I_214

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen