KS TOOLS Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 7mm

Artikelnummer: Z00480965
EAN: 4042146353196
Herstellernummer: 151.2607
KS TOOLS Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 7mm
Brutto Set-Preis 0,51 € Netto 0,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • kurze Ausführung
  • in Anlehnung an DIN / ISO 2936
  • durchgehend gehärtet
  • phosphatiert
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Längenbezeichnung kurz
Schlüsselweite in mm 7,0
Gesamtlänge L1 in mm 102
Material2 phosphatiert
Profil2 metrisch
DIN ISO DIN ISO 2936
Hauptkatalogseite K15I_214
Profil1 Innen6-kant
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
Teillänge L2 in mm 41
Gewicht in g 40 Gramm
Material1 Spezialstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]