KS TOOLS Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 11mm

Artikelnummer: Z00480969
EAN: 4042146353233
Herstellernummer: 151.2611
KS TOOLS Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 11mm
Inkl. Steuern: 2,25 € VE 1 Stück Netto 1,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • kurze Ausführung
  • in Anlehnung an DIN / ISO 2936
  • durchgehend gehärtet
  • phosphatiert
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN ISO DIN ISO 2936
Schlüsselweite in mm 11,0
Gesamtlänge L1 in mm 129
Material2 phosphatiert
Teillänge L2 in mm 53
Profil1 Innen6-kant
Hauptkatalogseite K15I_214
Längenbezeichnung kurz
Gewicht in g 150 Gramm
Profil2 metrisch
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
Material1 Spezialstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen