KS TOOLS Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 14mm

Artikelnummer: Z00480972
EAN: 4042146353264
Herstellernummer: 151.2614
KS TOOLS Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 14mm
Inkl. Steuern: 3,33 € VE 1 Stück Netto 2,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • kurze Ausführung
  • in Anlehnung an DIN / ISO 2936
  • durchgehend gehärtet
  • phosphatiert
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite in mm 14,0
Hauptkatalogseite K15I_214
Längenbezeichnung kurz
Gesamtlänge L1 in mm 154
Material2 phosphatiert
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
Teillänge L2 in mm 70
DIN ISO DIN ISO 2936
Profil1 Innen6-kant
Profil2 metrisch
Gewicht in g 270 Gramm
Material1 Spezialstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen