Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 17mm

Artikelnummer: Z00480974
EAN: 4042146353288
Herstellernummer: 151.2617
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 17mm
Inkl. Steuern: 3,58 € VE 1 Stück Netto 3,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • kurze Ausführung
  • in Anlehnung an DIN / ISO 2936
  • durchgehend gehärtet
  • phosphatiert
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 440 Gramm
DIN ISO DIN ISO 2936
Profil1 Innen6-kant
Schlüsselweite in mm 17,0
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
Längenbezeichnung kurz
Material1 Spezialstahl
Hauptkatalogseite K15I_214
Material2 phosphatiert
Profil2 metrisch
Gesamtlänge L1 in mm 177
Teillänge L2 in mm 80

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen