KS TOOLS Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 21mm

Artikelnummer: Z00480977
EAN: 4042146353318
Herstellernummer: 151.2621
KS TOOLS Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 21mm
Inkl. Steuern: 8,88 € VE 1 Stück Netto 7,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • kurze Ausführung
  • in Anlehnung an DIN / ISO 2936
  • durchgehend gehärtet
  • phosphatiert
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite in mm 21,0
Längenbezeichnung kurz
Material1 Spezialstahl
Material2 phosphatiert
Gesamtlänge L1 in mm 211
Gewicht in g 700 Gramm
Profil2 metrisch
Hauptkatalogseite K15I_214
Teillänge L2 in mm 96
Profil1 Innen6-kant
DIN ISO DIN ISO 2936
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen