Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 7/16''

Artikelnummer: Z00480993
EAN: 4042146353479
Herstellernummer: 151.2643
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 7/16''
Inkl. Steuern: 2,25 € VE 1 Stück Netto 1,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • kurze Ausführung
  • in Anlehnung an DIN / ISO 2936
  • durchgehend gehärtet
  • phosphatiert
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
DIN ISO DIN ISO 2936
Profil2 Zollmaße
Material2 phosphatiert
Hauptkatalogseite K15I_214
Schlüsselweite in Zoll 7/16 Sekunde (Bogensekunde)
Längenbezeichnung kurz
Gesamtlänge L1 in mm 124
Profil1 Innen6-kant
Material1 Spezialstahl
Teillänge L2 in mm 48
Gewicht in g 130 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen