11 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

Gesamtlänge 133 Millimeter
Gesamtlänge L1 in mm 133
Gewicht 150 Gramm
Gewicht in g 150 Gramm
Längenbezeichnung kurz
Material Spezialstahl
Material1 Spezialstahl
Material2 phosphatiert
Norm DIN ISO 2936
Profil Innen6-kant
Profil1 Innen6-kant
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite in Zoll 1/2 Sekunde (Bogensekunde)
Teillänge L2 50 Millimeter
Teillänge L2 in mm 50
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • kurze Ausführung
  • in Anlehnung an DIN / ISO 2936
  • durchgehend gehärtet
  • phosphatiert
  • Spezialstahl
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben