Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 3/4''

Artikelnummer: Z00480997
EAN: 4042146353516
Herstellernummer: 151.2647
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 3/4''
Inkl. Steuern: 6,02 € VE 1 Stück Netto 5,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • kurze Ausführung
  • in Anlehnung an DIN / ISO 2936
  • durchgehend gehärtet
  • phosphatiert
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil2 Zollmaße
Teillänge L2 in mm 70
Schlüsselweite in Zoll 3/4 Sekunde (Bogensekunde)
Längenbezeichnung kurz
Profil1 Innen6-kant
Hauptkatalogseite K15I_214
Material2 phosphatiert
DIN ISO DIN ISO 2936
Gewicht in g 620 Gramm
Gesamtlänge L1 in mm 180
Material1 Spezialstahl
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen