Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 5,5mm

Artikelnummer: Z00480759
EAN: 4042146022207
Herstellernummer: 151.20455
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 5,5mm
Inkl. Steuern: 2,17 € VE 1 Stück Netto 1,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • lange Ausführung
  • DIN / ISO 2936
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teillänge L2 in mm 35
Profil1 Innen6-kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 5,5
DIN ISO DIN ISO 2936
Längenbezeichnung lang
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 30
Gesamtlänge L1 in mm 128
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
Hauptkatalogseite K15I_215

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen