Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 19mm

Artikelnummer: Z00480768
EAN: 4042146022290
Herstellernummer: 151.2059
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 19mm
Inkl. Steuern: 11,04 € VE 1 Stück Netto 9,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • lange Ausführung
  • DIN / ISO 2936
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite in mm 19,0
Teillänge L2 in mm 89
Längenbezeichnung lang
Profil2 metrisch
Gewicht in g 880 Gramm
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
Gesamtlänge L1 in mm 290
DIN ISO DIN ISO 2936
Profil1 Innen6-kant
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Hauptkatalogseite K15I_215

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen