Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 3/8''

Artikelnummer: Z00480782
EAN: 4042146022429
Herstellernummer: 151.2073
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 3/8''
Inkl. Steuern: 2,71 € VE 1 Stück Netto 2,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • lange Ausführung
  • DIN / ISO 2936
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN ISO DIN ISO 2936
Schlüsselweite in Zoll 3/8 Sekunde (Bogensekunde)
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Teillänge L2 in mm 50
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
Profil1 Innen6-kant
Gewicht in g 110 Gramm
Längenbezeichnung lang
Gesamtlänge L1 in mm 180
Profil2 Zollmaße
Hauptkatalogseite K15I_215

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen