Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 9mm

Artikelnummer: Z00481046
EAN: 4042146353660
Herstellernummer: 151.2709
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 9mm
Inkl. Steuern: 2,25 € VE 1 Stück Netto 1,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • lange Ausführung
  • in Anlehnung an DIN / ISO 2936
  • durchgehend gehärtet
  • phosphatiert
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material2 phosphatiert
Schlüsselweite in mm 9,0
Längenbezeichnung lang
Gewicht in g 110 Gramm
Gesamtlänge L1 in mm 169
Profil2 metrisch
Profil1 Innen6-kant
Hauptkatalogseite K15I_215
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
DIN ISO DIN ISO 2936
Teillänge L2 in mm 47
Material1 Spezialstahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen