KS TOOLS Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 14mm

Artikelnummer: Z00481049
EAN: 4042146353691
Herstellernummer: 151.2714
KS TOOLS Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 14mm
Brutto Set-Preis 3,28 € Netto 2,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • lange Ausführung
  • in Anlehnung an DIN / ISO 2936
  • durchgehend gehärtet
  • phosphatiert
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 in mm 229
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
Profil1 Innen6-kant
DIN ISO DIN ISO 2936
Längenbezeichnung lang
Gewicht in g 390 Gramm
Material1 Spezialstahl
Material2 phosphatiert
Teillänge L2 in mm 70
Profil2 metrisch
Hauptkatalogseite K15I_215
Schlüsselweite in mm 14,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]