KS TOOLS Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 1,5mm

Artikelnummer: Z00481183
EAN: 4042146023785
Herstellernummer: 151.31315
KS TOOLS Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 1,5mm
Brutto Set-Preis 1,00 € Netto 0,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • extra lange Ausführung
  • DIN / ISO 2936
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_215
Profil1 Innen6-kant
Gewicht in g 10 Gramm
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 1,5
Teillänge L2 in mm 15.5
Längenbezeichnung extra lang
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
Gesamtlänge L1 in mm 91.5
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
DIN ISO DIN ISO 2936

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]