Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 3/32''

Artikelnummer: Z00481199
EAN: 4042146355060
Herstellernummer: 151.3152
Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 3/32''
Inkl. Steuern: 1,76 € VE 1 Stück Netto 1,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • extra lange Ausführung
  • DIN / ISO 2936
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Innen6-kant
DIN ISO DIN ISO 2936
Profil2 Zollmaße
Längenbezeichnung extra lang
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
Hauptkatalogseite K15I_215
Gewicht in g 10 Gramm
Gesamtlänge L1 in mm 114.5
Schlüsselweite in Zoll 3/32 Sekunde (Bogensekunde)
Teillänge L2 in mm 20.5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen