Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 1,5 mm

Artikelnummer: Z00480810
EAN: 4042146022511
Herstellernummer: 151.21015
Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 1,5 mm
Inkl. Steuern: 0,86 € VE 1 Stück Netto 0,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • lange Ausführung
  • DIN / ISO 2936
  • mit Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
DIN ISO DIN ISO 2936
Profil2 metrisch
Gesamtlänge L1 in mm 63.5
Schlüsselweite in mm 1,5
Funktions-Attribute 2 für schwer zugängliche Schrauben
Hauptkatalogseite K15I_217
Längenbezeichnung lang
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
Gewicht in g 10 Gramm
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Teillänge L2 in mm 15.5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen