KS TOOLS Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz,XL,10-tlg

Artikelnummer: Z00480841
EAN: 4042146022818
Herstellernummer: 151.2150
KS TOOLS Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz,XL,10-tlg
Inkl. Steuern: 34,80 € VE 1 Stück Netto 29,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • extra lange Ausführung
  • DIN / ISO 2936
  • mit Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile im Satz 10
Hauptkatalogseite K15I_218
Längenbezeichnung extra lang
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Gewicht in g 2380 Gramm
Profil2 metrisch
DIN ISO DIN ISO 2936
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
Verpackung Kunststoffkoffer, extra robust
Funktions-Attribute 2 für schwer zugängliche Schrauben
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen