Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 2,5mm

Artikelnummer: Z00480844
EAN: 4042146022863
Herstellernummer: 151.21625
Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 2,5mm
Inkl. Steuern: 1,67 € VE 1 Stück Netto 1,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • kurze Ausführung
  • DIN / ISO 2936
  • mit Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN ISO DIN ISO 2936
Schlüsselweite in mm 2,5
Hauptkatalogseite K15I_217
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Gesamtlänge L1 in mm 58.5
Teillänge L2 in mm 20.5
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Längenbezeichnung kurz
Funktions-Attribute 2 für schwer zugängliche Schrauben
Profil2 metrisch
Gewicht in g 10 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen