KS TOOLS Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 5mm

Artikelnummer: Z00480847
EAN: 4042146022894
Herstellernummer: 151.2165
KS TOOLS Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 5mm
Brutto Set-Preis 1,15 € Netto 0,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • kurze Ausführung
  • DIN / ISO 2936
  • mit Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Längenbezeichnung kurz
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil2 metrisch
Hauptkatalogseite K15I_217
Gewicht in g 20 Gramm
Schlüsselweite in mm 5,0
Gesamtlänge L1 in mm 85
Funktions-Attribute 2 für schwer zugängliche Schrauben
DIN ISO DIN ISO 2936
Teillänge L2 in mm 33

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]