KS TOOLS Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 12mm

Artikelnummer: Z00481119
EAN: 4042146354285
Herstellernummer: 151.2912
KS TOOLS Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 12mm
Inkl. Steuern: 3,59 € VE 1 Stück Netto 3,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • lange Ausführung
  • in Anlehnung an DIN / ISO 2936
  • mit Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • durchgehend gehärtet
  • phosphatiert
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN ISO DIN ISO 2936
Material2 phosphatiert
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
Funktions-Attribute 2 für schwer zugängliche Schrauben
Profil2 metrisch
Gesamtlänge L1 in mm 202.0
Teillänge L2 in mm 57.0
Hauptkatalogseite K15I_217
Gewicht in g 250 Gramm
Längenbezeichnung lang
Schlüsselweite in mm 12,0
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Material1 Spezialstahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen