Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 14mm

Artikelnummer: Z00481120
EAN: 4042146354292
Herstellernummer: 151.2914
Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 14mm
Inkl. Steuern: 4,78 € VE 1 Stück Netto 4,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • lange Ausführung
  • in Anlehnung an DIN / ISO 2936
  • mit Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • durchgehend gehärtet
  • phosphatiert
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite in mm 14,0
Längenbezeichnung lang
Gesamtlänge L1 in mm 229.0
Funktions-Attribute 2 für schwer zugängliche Schrauben
Material1 Spezialstahl
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
DIN ISO DIN ISO 2936
Material2 phosphatiert
Profil2 metrisch
Hauptkatalogseite K15I_217
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Teillänge L2 in mm 70.0
Gewicht in g 260 Gramm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen