KS TOOLS Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 3/16''

Artikelnummer: Z00481128
EAN: 4042146354377
Herstellernummer: 151.2927
KS TOOLS Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, lang, 3/16''
Inkl. Steuern: 1,59 € VE 1 Stück Netto 1,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • lange Ausführung
  • in Anlehnung an DIN / ISO 2936
  • mit Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • durchgehend gehärtet
  • phosphatiert
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Funktions-Attribute 2 für schwer zugängliche Schrauben
Teillänge L2 in mm 33.0
Gesamtlänge L1 in mm 120.0
Material2 phosphatiert
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
Schlüsselweite in Zoll 3/16 Sekunde (Bogensekunde)
Hauptkatalogseite K15I_217
Material1 Spezialstahl
DIN ISO DIN ISO 2936
Gewicht in g 30 Gramm
Profil2 Zollmaße
Längenbezeichnung lang

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen