KS TOOLS Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 2mm

Artikelnummer: Z00481137
EAN: 4042146354469
Herstellernummer: 151.3002
KS TOOLS Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 2mm
Brutto Set-Preis 0,46 € Netto 0,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • extra lange Ausführung
  • in Anlehnung an DIN / ISO 2936
  • mit Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • durchgehend gehärtet
  • phosphatiert
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 10 Gramm
DIN ISO DIN ISO 2936
Material2 phosphatiert
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
Teillänge L2 in mm 18
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 2,0
Gesamtlänge L1 in mm 102
Material1 Spezialstahl
Funktions-Attribute 2 für schwer zugängliche Schrauben
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Hauptkatalogseite K15I_217
Längenbezeichnung extra lang

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]