KS TOOLS Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 7mm

Artikelnummer: Z00481146
EAN: 4042146354551
Herstellernummer: 151.3007
KS TOOLS Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 7mm
Brutto Set-Preis 1,15 € Netto 0,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • extra lange Ausführung
  • in Anlehnung an DIN / ISO 2936
  • mit Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • durchgehend gehärtet
  • phosphatiert
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN ISO DIN ISO 2936
Teillänge L2 in mm 41
Schlüsselweite in mm 7,0
Längenbezeichnung extra lang
Profil2 metrisch
Gewicht in g 60 Gramm
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
Funktions-Attribute 2 für schwer zugängliche Schrauben
Hauptkatalogseite K15I_217
Material1 Spezialstahl
Material2 phosphatiert
Gesamtlänge L1 in mm 197
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]