KS TOOLS Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 1/8''

Lieferung in 3-5 Werktag.

0,59 €

Netto 0,50 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Material2 phosphatiert
Gesamtlänge L1 in mm 129
Profil2 Zollmaße
Schlüsselweite in Zoll 1/8 Sekunde (Bogensekunde)
DIN ISO DIN ISO 2936
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Funktions-Attribute 2 für schwer zugängliche Schrauben
Gewicht in g 50 Gramm
Teillänge L2 in mm 23
Längenbezeichnung extra lang
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
Hauptkatalogseite K15I_217
Material1 Spezialstahl
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • extra lange Ausführung
  • in Anlehnung an DIN / ISO 2936
  • mit Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • durchgehend gehärtet
  • phosphatiert
  • Spezialstahl
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
138,50 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben