KS TOOLS Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 4mm

Artikelnummer: Z00481172
EAN: 4042146023679
Herstellernummer: 151.3104
KS TOOLS Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, XL, 4mm
Inkl. Steuern: 2,25 € VE 1 Stück Netto 1,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • extra lange Ausführung
  • DIN / ISO 2936
  • mit Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezialstahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite in mm 4,0
Gesamtlänge L1 in mm 144
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Längenbezeichnung extra lang
Hauptkatalogseite K15I_217
Funktions-Attribute 1 durchgehend gehärtet
DIN ISO DIN ISO 2936
Gewicht in g 20 Gramm
Profil1 Innen6-kant m. Kugelkopf
Funktions-Attribute 2 für schwer zugängliche Schrauben
Teillänge L2 in mm 29
Profil2 metrisch

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen