Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Winkelstiftschüssel .Satz Inbus i.Klapph. 2,5-10mm 8tlg

Artikelnummer
Z00000384
EAN
4000146036198
Herstellernummer
3619
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
10,00 € 8,40 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00000384
EAN
4000146036198
Herstellernummer
3619
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Abtriebfür Innen-6kant Schrauben
Ausführungkurz
Größe2,5 - 10 mm
MaterialChrom-Vanadium-Stahl
Oberflächeverchromt und matt satiniert
VerpackungAuf Pappkarte zum Aufhängen
Verwendungfür Innen-6kant Schrauben
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Sechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz

  • im Klapphalter
  • matt satiniert
  • verchromt

Inhalt:
2,5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 10 mm

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account