• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T30, 49 mm, 1er-Pack

UVP: 5,15 € 2,57 € Netto 2,16 €
- 53%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PH 2, 145 mm, 1er-Pack

UVP: 8,47 € 4,00 € Netto 3,36 €
- 31%

Bosch Schrauberbit-Set, 25-teilig, 25 mm, 49 mm, mit Bitholder

25 Stück pro Box

UVP: 15,14 € 10,42 € Netto 8,76 €

PROJAHN ¼" Eindreh-Bit fuer Haken

1,54 € Netto 1,29 €
- 40%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart PZ 2, 25 mm, 25-Pack

25 Stück pro Packung

UVP: 11,32 € 6,74 € Netto 5,66 €

Wera Bit-Sortiment, Mini-Check, 7-teilig

7 Stück pro SETZ

8,00 € Netto 6,72 €
- 34%

KS TOOLS 10mm CLASSIC Bit-Satz, 11-tlg., Vielzahn

UVP: 27,31 € 18,00 € Netto 15,13 €
- 14%

GEDORE Bit-Box Industrie 32tlg

UVP: 20,17 € 17,36 € Netto 14,59 €

STAHLWILLE 3/8" Steckschlüsseleinsatz 3/16" INHEX 4018754004492

Lieferung in 2 Werktagen.

11,01 €

Netto 9,25 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antifunk no
Gesamtlänge 52
Größe inch 0.1875
Laufwerkgröße 3/8
VDE no
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Für Innensechskantschrauben, DIN 7422, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

14 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben