• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T30, 49 mm, 1er-Pack

UVP: 5,15 € 2,57 € Netto 2,16 €
- 53%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PH 2, 145 mm, 1er-Pack

UVP: 8,47 € 4,00 € Netto 3,36 €

PROJAHN ¼" Eindreh-Bit fuer Haken

1,54 € Netto 1,29 €
- 50%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T20, 89 mm, 1er-Pack

UVP: 9,04 € 4,49 € Netto 3,77 €
- 40%

GEDORE Bit-Sortiment ¼", 24-tlg

UVP: 44,15 € 26,62 € Netto 22,37 €

makita Bit-Satz, 30-teilig

9,98 € Netto 8,39 €

PROJAHN ¼" SECURIBIT Box 100tlg

12,05 € Netto 10,13 €
- 53%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T20, 49 mm, 25er-Pack

25 Stück pro Packung

UVP: 107,90 € 51,03 € Netto 42,88 €

KS TOOLS ¼" CHROME Bit-Satz, 30-tlg.

16,31 € Netto 13,71 €
- 31%

Bosch Schrauberbit-Set, 25-teilig, 25 mm, 49 mm, mit Bitholder

25 Stück pro Box

UVP: 15,14 € 10,42 € Netto 8,76 €

STAHLWILLE ½" Steckschlüsseleinsatz T45 extra lang 4018754006816

Artikelnummer:  
Z00125066
EAN:  
4018754006816
Herstellernummer:  
03131245
Marke:  
STAHLWILLE

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

19,24 €

Netto 16,17 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antifunk no
Applicationdrive TORX
Gesamtlänge 120
Größe mm T45 Millimeter
Laufwerkgröße 1/2
VDE no
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Für Innen TORX®-Schrauben, extra lang, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben