• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 37%

Bosch Schrauberbit Set PRO, 32-teilig

UVP: 15,59 € 9,78 € Netto 8,22 €
- 25%

Bosch Schrauberbit- und Ratschen-Set, 26-teilig

UVP: 19,94 € 14,89 € Netto 12,51 €
- 53%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, PH 2, 145 mm, 1er-Pack

UVP: 8,47 € 4,00 € Netto 3,36 €
- 45%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart PZ 2, 25 mm, 25-Pack

25 Stück pro Packung

UVP: 11,32 € 6,24 € Netto 5,24 €

STAHLWILLE Zubehör 4018754123445

5,78 € Netto 4,86 €

makita Bit-Satz, 30-teilig

9,98 € Netto 8,39 €
- 26%

KS TOOLS ½" Bit-Stecknuss-Satz Innensechskant, lang, 6-tlg.

UVP: 56,05 € 41,33 € Netto 34,73 €
- 51%

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, T20, 25 mm, 3er-Pack

3 Stück pro Packung

UVP: 6,50 € 3,17 € Netto 2,66 €
- 35%

KS TOOLS ¼" CLASSIC Bit-Satz, 75mm, 32-tlg.

UVP: 33,86 € 22,00 € Netto 18,49 €

Zoro Selection Schraubendreher Bit-Set

8,71 € Netto 7,32 €

STAHLWILLE ½" Steckschlüsseleinsatz M12 XZN extra lang 4018754007233

Artikelnummer:  
Z00125053 
EAN:  
4018754007233 
Herstellernummer:  
03261412 
Marke: 
STAHLWILLE 
STAHLWILLE

Lieferung in 2 Werktagen.

16,60 €

Netto 13,95 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Antifunk no
Gesamtlänge 143
Größe mm M12 Millimeter
Laufwerkgröße 1/2
VDE no
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Für Innenvielzahnschrauben (XZN®), DIN 2324, extra lang, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Verwendungszweck: Gr. M10 und M12 für Zylinderkopfschrauben an VW/Audi, Opel, Mercedes-Benz, Gr. M14 für Zylinderkopfschrauben an VM-Dieselmotoren, Chrysler
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben