STAHLWILLE Steckschlüssel

Artikelnummer: Z00125139
EAN: 4018754016242
Herstellernummer: 26010024
STAHLWILLE Steckschlüssel
Brutto Set-Preis 31,18 € Netto 26,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

1" Innenvierkant -Antrieb, DIN 3129/ISO 2725-2, für Kraftschrauber, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Applicationdrive 6 POINT
VDE no
Laufwerkgröße 1
Größe mm 24 Millimeter
Gesamtlänge 58
Antifunk no
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]