6-kant Steckschlüssel, 13,0x230 mm, Serie 495

Artikelnummer: Z00418749
EAN: 4013288026316
6-kant Steckschlüssel, 13,0x230 mm, Serie 495
Inkl. Steuern: 11,63 € VE 1 Stück Netto 9,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sechskant-Steckschlüssel

Mit Querform-Griff für Außensechskant-Schrauben und Muttern. Aus speziallegiertem Stahl, nicromatt. Querform-Griff aus Weralit II.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftlänge (mm) 230
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Griffbreite (mm) 87
Gesamtlänge (mm) 274
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen