6-kant Steckschlüssel, 4,0 mm, Serie 395

Artikelnummer: Z00426224
EAN: 4013288004758
6-kant Steckschlüssel, 4,0 mm, Serie 395
Inkl. Steuern: 10,33 € VE 1 Stück Netto 8,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wera

DIN 3125. Für Außensechskant-Schrauben und Muttern.

Aus speziallegiertem Stahl, mit runder Klinge, nicromatt, Kraftform Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftlänge (mm) 125
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gesamtlänge WERA/WIHA (mm) 223/236

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen