6-kant Steckschlüssel VDE, 6,0 mm, Serie 190i

Artikelnummer: Z00426254
EAN: 4013288032492
Wera
6-kant Steckschlüssel VDE, 6,0 mm, Serie 190i
Inkl. Steuern: 13,52 € VE 1 Stück Netto 11,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wera

DIN 3125, DIN IEC 60900 : 2004. Für Außensechskant-Schrauben und Muttern. Stückgeprüft im Wasserbad bei 10.000 Volt. Für alle Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 Volt.

Aus speziallegiertem Stahl, Klinge brüniert, isoliert. Kraftform-Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftlänge (mm) 125
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gesamtlänge WERA/WIHA (mm) 215/236
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen