Wera Sechskant-Steckschlüssel m.Kraftformgriff sw 5,5mm m.Hohlschaft

Artikelnummer: Z00054589
EAN: 4013288108302
Herstellernummer: 05029461001
Wera Sechskant-Steckschlüssel m.Kraftformgriff sw 5,5mm m.Hohlschaft
Brutto Set-Preis 6,71 € Netto 5,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Kraftform-Griff · mit harten Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und weichen Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung · mit Abrollschutz · Rundklinge nicromatt Besondere Produktvorteile: Mit Hohlschaft für überstehende Gewindebolzen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrungstiefe 110 Millimeter
Klingenlänge 70 Millimeter
Schlüsselweite mm 5,5 Millimeter
Gesamtlänge 168 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]