Sechskant-Steckschlüssel m.Kraftformgriff sw 6,0mm m.Hohlschaft

Artikelnummer: Z00054590
EAN: 4013288108319
Herstellernummer: 05029462001
Wera
Sechskant-Steckschlüssel m.Kraftformgriff sw 6,0mm m.Hohlschaft
Inkl. Steuern: 7,97 € VE 1 Stück Netto 6,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Kraftform-Griff · mit harten Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und weichen Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung · mit Abrollschutz · Rundklinge nicromatt Besondere Produktvorteile: Mit Hohlschaft für überstehende Gewindebolzen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 6,0
Bohrungstiefe (mm) 110
Klingenlänge (mm) 70
Gesamtlänge (mm) 168

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen