Steckschl.-Schr.-Dr. 10 x125mm VDE Wera

Artikelnummer: Z00301547
EAN: 4013288032539
Herstellernummer: 190I-10
Steckschl.-Schr.-Dr. 10 x125mm VDE Wera
Inkl. Steuern: 13,11 € VE 1 Stück Netto 11,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher Ausführung: Mit runder Klinge, brüniert und isoliert. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900 : 2004. Attribute: Gesamtlänge: 237 mm, Klingenlänge: 125 mm, Schlüsselweite: 10,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10,0
Klingenlänge (mm) 125
Gesamtlänge (mm) 237
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen