Steckschlüssel T-Griff 10 x230mm 6kt. Wera

Artikelnummer: Z00301563
EAN: 1234
Herstellernummer: 495-10 x230
Steckschlüssel T-Griff 10 x230mm 6kt. Wera
Inkl. Steuern: 10,90 € VE 1 Stück Netto 9,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher mit Quergriff Ausführung: Mit runder Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, nicromatt. Weralit II Kunststoff-Quergriff. Attribute: Gesamtlänge: 274 mm, Klingenlänge: 230 mm, Schlüsselweite: 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 10,0
Klingenlänge (mm) 230
Gesamtlänge (mm) 274
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen