Steckschlüsselsatz CV. 37tlg. 10-32mm 1/2Zoll WERA 6KT/PH/PZD

Artikelnummer: Z00053097
EAN: 4013288121189
Herstellernummer: 05003645001
Wera
Steckschlüsselsatz CV. 37tlg. 10-32mm 1/2Zoll WERA 6KT/PH/PZD
Inkl. Steuern: 275,21 € VE 1 Stück Netto 231,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrom-Vanadium-Stahl · mattverchromt · Knarre mit Rechts-Links-Umschaltung in jeder Position · Auswurf des Aufsteckwerkzeugs durch Knopfdruck oder Schiebeschalter in jeder Position Bestückung und Position des Werkzeuges sind in der Schaumstoff-Deckeleinlage · Deckel gut sichtbar und dauerhaft eingelasert · zweifarbige Schaumstoffeinlage macht das Einsortieren nicht mehr benötigter Werkzeuge schnell und sicher · fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt (Werkzeug-Kontrollsystem) Besondere Produktvorteile der Knarre: · frei schwenkbarer Knarrenkopf · definierte Stellung bei 0°, 90° nach links und rechts sowie 15° von 90° nach innen · in 0°-Stellung einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher · Druckknopfauslösung · mehrkomponentiger Kraftform-Griff · vereinigt die Vorteile von 6 Werkzeugen in einer Knarre Inhalt: 1 feinverzahnte Schwenk- und Umschaltknarre mit Schwungmassenkonstruktion und griffiger Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, Rückschwenkwinkel 5° je 1 Steckschlüssel-Einsatz SW 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm je 1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse und Flexible-Lock-System 125 mm, 250 mm 1 Wobble-Verlängerung mit Ausschwenkwinkel von 15° 1 Quergriff mit Gleitstück 1 Kardangelenk 1 Adapter mit Schnellwechselfutter (12,5 mm (1/2")-Außenvierkant auf 7,94 mm (5/16")-Außensechskant zum maschinellen Antrieb von Schraubendrehereinsätzen) je 1 Sechskantbit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 5,0x30 mm, 6,0x30 mm, 8,0x30 mm, 10,0 x 30 mm je 1 Kreuzschlitzbit (PH) Gr. 3 x 32 je 1 Kreuzschlitzbit (PZD) Gr. 3 x 32 je 1 TORX®-Bit mit Bohrung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 20 x 35, T 25 x 35, T 30 x 35, T 40 x 35, T 45 x 35, T 50 x 35, T 55 x 35

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche mattverchromt
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen